曜日別特売

ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) TXJNR/L

ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) TXJNR/L - テグテックジャパン

小型旋盤用の外径加工用工具となります。

用途外径加工用。切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
適合チップ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80164904TXJNL 2020 K0904441-1159XNMG0904・・
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80164920TXJNL 2020 K1105441-1077XNMG1105・・
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80164929TXJNL 2525 M0904441-1133XNMG0904・・
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80164938TXJNL 2525 M1105441-1117XNMG1105・・
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80164947TXJNR 2020 K0904440-9595XNMG0904・・
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80164956TXJNR 2020 K1105441-1156XNMG1105・・
11,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80164965TXJNR 2525 M0904441-1098XNMG0904・・
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80164974TXJNR 2525 M1105441-1069XNMG1105・・
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする