曜日別特売

防振機構付内径加工用ボーリングバー ハッシュボア

防振機構付内径加工用ボーリングバー ハッシュボア - テグテックジャパン

防振機構採用のボーリング工具です。

用途突き出しの長い内径加工に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80150606QS16E-10D441-1157突き出し量:140204.3
275,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
80150615QS20A-7D441-1144突き出し量:120200.3
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
80150624QS20E-10D441-1105突き出し量:180260.3
284,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
80150640QS25A-10D441-1147突き出し量:230332.5
284,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
80150649QS25A-7D441-1150突き出し量:155257.5
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
80150658QS32A-10D441-1071突き出し量:288419
312,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
80150667QS32A-7D441-1113突き出し量:192323
165,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
80150676QS40A-10D441-1101突き出し量:368531
345,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
80150685QS40A-7D441-1155突き出し量:251411
189,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
80150694QS50A-10D441-1096突き出し量:468673
421,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
80150710QS50A-7D441-1094突き出し量:318523
233,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
80150719QS60A-10D441-1112突き出し量:568813
525,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
80150728QS60A-7D441-1068突き出し量:388633
280,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする