旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン

旋削    ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン - セコ・ツールズ・ジャパン旋削    ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン - セコ・ツールズ・ジャパン

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。
このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80076074CNR0025R16AHD
34,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする