旋削 ねじ切り用ホルダー アンチツイスト

旋削    ねじ切り用ホルダー アンチツイスト - セコ・ツールズ・ジャパン旋削    ねじ切り用ホルダー アンチツイスト - セコ・ツールズ・ジャパン

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。
このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

トラスコ品番490-4075寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LH(mm)47寸法LF(mm)250寸法WF(mm)19.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80076090CNR0032S16AHD
41,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする