セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ねじ切り用ホルダー 外径
クランプ付き外径ねじ切りホルダです。
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LH(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80075950
CER2525M10D
434-5909
21.5
32
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
80075959
CEL2525M10D
434-5912
21.5
32
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
80075968
CEAR2525M10D
434-4362
22
35.35
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください