旋削 外径ねじ切り用ホルダー

旋削    外径ねじ切り用ホルダー - セコ・ツールズ・ジャパン旋削    外径ねじ切り用ホルダー - セコ・ツールズ・ジャパン旋削    外径ねじ切り用ホルダー - セコ・ツールズ・ジャパン旋削    外径ねじ切り用ホルダー - セコ・ツールズ・ジャパン

クランプ付き外径ねじ切りホルダです。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80075977CER1616H16Q489-9303161622100
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80075986CER2020K10D489-4549202021.5125
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする