ねじ切り工具 T32

ねじ切り工具 T32 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 T32 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 T32 - セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具 T32 - セコ・ツールズ・ジャパン

高速度鋼のスレッドマスタータップは、幅広い種類の被削材に対応するよう汎用的に設計されています。
この工具は、高度なコーティング技術により、350HBまでの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄において高い切削条件での加工を実現します。

仕様FHA(deg):40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法TD(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077955T32-R40N09C03-12-28-21R489-4181OAL:82.4、TCL:2.07、THL:1077.935.48630
6,680
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
80077964T32-R40N02C05-18X2-63R490-0571OAL:125、TCL:5.25、THL:20119.751881
20,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする