イチネンTASCO
スカイリフターキット
エアコン・室内外機の据付けに最適!
セット内容
本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)
寸法(mm)
(収納時)840×300、(開脚幅)1200
質量(kg)
天板:5
天板寸法(mm)
400×600
本体質量(kg)
21
最大揚程(m)
3.5
最大荷重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80173426
TA801AM-2S
¥315,000
¥
284,000
¥312,400
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください