穴あけ加工用チップ トップキャップ

穴あけ加工用チップ トップキャップ - テグテックジャパン穴あけ加工用チップ トップキャップ - テグテックジャパン
用途一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80169059XCMT 040104R TC TT9080455-4602TT9080
14,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80169068XCMT 080304 TC TT9030456-0938TT9030
14,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする