曜日別特売
XCMT 080304 TC     TT9030 穴あけ加工用チップ トップキャップ テグテックジャパン 80169068

穴あけ加工用チップ トップキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番456-0938
内容量1箱(10個)注文コード80169068品番XCMT 080304 TC TT9030
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
一般加工用。
トラスコ品番
456-0938
材質
TT9030
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする