テグテックジャパン
正方形ネガチップ TT8020
用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
材質
TT8020
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80166907
SNMG 120408 TT8020
455-6892
¥11,500
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
80166916
SNMG 120408 MP TT8020
456-1615
¥11,500
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください