セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー A・SDQCL・
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80138575
A10L-SDQCL07-R
434-4338
CDRX:1.5、DMM:10、KAPR:107.5
18
140
7
¥17,100
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
80138584
A20R-SDQCL11-R
434-4372
CDRX:2.5、DMM:20、KAPR:107.5
32
200
13
¥21,200
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください