曜日別特売

フライス 金型用インサート 218.19-125T

フライス 金型用インサート 218.19-125T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-125T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-125T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-125T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-125T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-125T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-125T - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):12寸法S(mm)3.97寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.9内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131399218.19-125T-T3-MD10430-2731
28,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131408218.19-125T-T3-MD08430-2722
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131417218.19-125T-T3-M07430-4418
28,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131435218.19-125T-T3-MD10436-3156
25,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80131444218.19-125T-T3-MD10435-6902
25,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80131460218.19-125T-T3-MD10435-6911
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80131469218.19-125T-T3-M07435-5338
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131478218.19-125T-T3-M07435-5319
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131487218.19-125T-T3-M07436-1619
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80131496218.19-125T-T3-M07435-5324
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80131505218.19-125T-T3-MD10436-3186
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80131514218.19-125T-T3-M07435-8486
25,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80131530218.19-125T-T3-ME07434-8101
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80131426218.19-125T-T3-M07430-4470
27,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする