M5Stack
M5Stack Commuモジュール
各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。
寸法(mm)
54.2×54.2×13
電源
DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)
トランシーバ
【RS-485】SP3485EN-L/TR
コントローラ
【CAN】MCP2515-1/SO
内容量
1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80175894
M5STACK-COMMU
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください