曜日別特売

TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)

TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) - M5StackTVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) - M5StackTVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) - M5StackTVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) - M5StackTVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) - M5Stack

デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。
空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。
使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。
ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。
【付属品】
ユニット本体
接続用ケーブル

用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm内容量1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175919M5STACK-U088
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする