曜日別特売

M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット

M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット - M5StackM5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット - M5StackM5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット - M5StackM5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット - M5StackM5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット - M5Stack

RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。
ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。
インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】
RFID2ユニット
HY2.0-4Pケーブル
※RFIDタグは付属していません。

用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)内容量1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175928M5STACK-U031-B
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする