M5Stack Core2 v1.1

M5Stack Core2 v1.1 - M5StackM5Stack Core2 v1.1 - M5StackM5Stack Core2 v1.1 - M5StackM5Stack Core2 v1.1 - M5StackM5Stack Core2 v1.1 - M5Stack

M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。
MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。
また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。
SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。
前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。
本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。

用途
IoT端末コントローラ
ウェアラブルデバイス
STEM教育製品
DIY工作
その他【MCU】ESP32-D0WD-V3寸法(mm)54×54×16インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C内蔵RAM【PS】8MBメモリ容量(MB)【フラッシュ】16内容量1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175998M5STACK-K010-V11
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする