CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。
シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。
筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。
高性能な組み込みシステム
高性能チップとインターフェースを内蔵。
2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。
多数のインターフェースと機能
アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、
I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。
セキュリティ性能
セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。
リアルタイムクロック(RTC)
システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。
放熱設計
ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。