M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。