M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット

M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット - M5StackM5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット - M5StackM5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット - M5StackM5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット - M5StackM5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット - M5Stack

M5Stack Core 2 for AWSは、AWS IoT EduKitのリファレンスハードウェアです。AWSを基盤としたIoTアプリケーションの試作や開発を始めることができます。
AWSオリジナルカラーのM5Stack Core2本体と、認証チップ(Secure Element)が追加された特別仕様版の拡張モジュールM5GO Bottom2 for AWSのセットです。
【セット内容】
M5Stack Core2
M5GO Bottom2 for AWS
USB-Cケーブル(約50cm)
六角レンチ

用途
IoT端末コントローラ
ウェアラブルデバイス
STEM教育製品
DIY工作
その他【MCU】ESP32-D0WDQ6-V3内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM液晶表示器対角2.0インチIPS液晶、320×240ドット、タッチ操作対応Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】16内容量1セット
注意
※AWS(Amazon Web Services)の利用には、料金が別途発生します。
※予告なく仕様が変わる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176068M5STACK-K010-AWS
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする