曜日別特売

M5Stack Cardputerキット (M5StampS3付属)

M5Stack Cardputerキット (M5StampS3付属) - M5Stack

カードサイズで持ち運びに便利なコンピュータです。ESP32-S3チップベースの小型開発ボードM5StampS3を搭載しています。パワフルなデュアルコアプロセッサ、およびWi-Fiやさまざまなペリフェラルやセンサなどを備えており、素早く機能の検証を行いたい場合や工業製品のコントロール、ホームIoTなどの用途に適しています。
56キーのキーボードと1.14インチのTFTスクリーンで、データの入力や閲覧が簡単に行えます。オンボードのSPM1423デジタルMEMSマイクとビルトインスピーカーを備えており、録音や起動、音声の再生など、声を使用した動作が行えます。赤外線エミッタを使用してテレビやエアコンなどの外部機器をコントロールすることもできます。HY2.0-4Pインターフェースを採用しているため、温湿度、光、気圧などのI2Cセンサで機能を拡張することもでき、用途に合わせて機能を付加していくことができます。記憶容量の拡張が可能なmicroSDカードスロットも備えています。microSDカードにはプログラムコードやデータファイル、画像、音声などを保存できます。
120 mAh + 1400 mAh(ベース部に内蔵)のリチウムイオンバッテリーで動作するため、バッテリー容量を気にせずに使用できます。自動で電圧と電流を調整する充電/電圧制御回路も搭載しており、バッテリーと本体を効率的に保護します。Cardputerのベース部分にはマグネットが付属しているため、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付けて使用できます。LEGO穴規格にも対応しているため、LEGOブロックを使用したプロジェクトにも使用できます。
内容物
1 x Cardputer
1 x 六角レンチ

用途
プログラミング学習・組み込み
工業製品のコントロール、ホームIoT
その他【MCU】ESP32-S3@Xtensa LX7寸法(mm)84×54×17質量(g)92.8バッテリー120 mAh + 1400 mAhディスプレイST7789V2@1.14インチ、240×135ピクセルスピーカー8Ω@1 Wバッテリー容量(mAh)120+ 1400内容量1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176007M5STACK-K132
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする