曜日別特売

M5Stack Basic V2.7

M5Stack Basic V2.7 - M5StackM5Stack Basic V2.7 - M5StackM5Stack Basic V2.7 - M5StackM5Stack Basic V2.7 - M5StackM5Stack Basic V2.7 - M5Stack

本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。
本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。
M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。
内容物
1 x 本体
10 x メス-オスケーブル
1 x Type-C USBケーブル(20 cm)
1 x ユーザマニュアル
1 x ステッカー

用途
プログラミング学習・組み込み
工業製品のコントロール、ホームIoT
その他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16内容量1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176016M5STACK-K001-V27
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする