曜日別特売

22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット

22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット - ブレイン22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット - ブレイン22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット - ブレイン22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット - ブレイン22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット - ブレイン22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット - ブレイン22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット - ブレイン22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット - ブレイン

22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。
今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!
胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。
電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]
超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。
日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。
ブラシレスモーター:低騒音・高効率
PSE取得済み
ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。
ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。
襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。
UV加工。約99.9%。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個使用方法付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。寸法(mm)バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40シルバープリント柄質量(g)バッテリー:約360、ファン:約83/個出力[強]22V [中]15V [弱]10V風量(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒充電器電圧(V)16.8/1500mAコード長さ(cm)充電器:約150cm充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)3.7V/20000使用時間(時間)(目安)[強]1.6[中]5[弱]15内容量1セット
注意
※25V、22V、12V、7.4Vそれぞれのバッテリー、ファン、スイッチは相互性がございません。指定のデバイスをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176384MESH-BR-1205M-L1184465
33,300
32,900
36,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
80176400MESH-BR-1205LL-XL1224667
33,300
32,900
36,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする