曜日別特売

オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規

オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 - 共栄プラスチックオリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 - 共栄プラスチックオリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 - 共栄プラスチックオリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 - 共栄プラスチックオリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 - 共栄プラスチックオリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規 - 共栄プラスチック

学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。
学納定規として幅広くご使用いただいています。
再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。
再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。
読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。
もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。

その他日本製セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製寸法(縦×横)(mm)包装:193×88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176567ORJ-3
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする