デジタルスクリーン張力計

デジタルスクリーン張力計 - アミッタリデジタルスクリーン張力計 - アミッタリ

デジタルスクリーン張力計
本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。
LCDデジタルディスプレイ
USB又はRS-232データ出力(オプション)
Bluetoothデータ出力(オプション)

付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)175×95×40測定範囲7~40 N/cm質量(g)490(電池を含まず)電源単四電池×2本分解能0.1単位N/cm、kg/cm表示範囲0~50 N/cm測定誤差0.05印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176795AS-120N
68,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,020/税込¥2,222
沖縄地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
離島数量1につき¥2,160/税込¥2,376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする