アミッタリ
音波式ベルト張力計
この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。
調整可能なプローブ
設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能
自動シャットダウン機能
付属品
本体、取扱説明書、キャリーケース
長さ(mm)
ベルトのフリー・ストランド:9999まで
寸法(mm)
機器:140×72×34
測定範囲
10-680Hz
ベルト幅(mm)
999.9/Rまで
周波数(Hz)
680
電源
単四電池×4本
ケース寸法(mm)
248×206×52
精度(%)
デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5
繰返し精密度
±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz
測定単位
Hz/N
表示精度
±1Hz
ディスプレイ
LCD
質量(g/m)
ベルト:999.9まで
最高操作温度(℃)
10~50
ケース
プラスチック(ABS)
輸送物温度範囲(℃)
-5~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80176786
AT-180S
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,020
/
税込
¥
2,222
沖縄地方
数量1につき
¥
2,160
/
税込
¥
2,376
離島
数量1につき
¥
2,160
/
税込
¥
2,376