S&Fジャケット回転式45

S&Fジャケット回転式45 - シンコハンガーS&Fジャケット回転式45 - シンコハンガーS&Fジャケット回転式45 - シンコハンガーS&Fジャケット回転式45 - シンコハンガーS&Fジャケット回転式45 - シンコハンガー

回転式バーでスラックスが取り出しやすいスーツハンガー。肩幅45cm

材質本体・回転コマ/ポリプロピレン バー受け/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 回転ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工 滑り止め/改質合成ゴムブラック高さ(mm)270質量(g)153縦(mm)52横(mm)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178247
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする