シンコハンガー
リバースジャケットクリップ422本組
再生樹脂を使ったエコでお得なジャケットハンガー
材質
本体・下棒/再生ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック/鉄・ユニクロメッキ
色
ブラック
高さ(mm)
280
質量(g)
156
縦(mm)
35
横(mm)
420
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178229
ー
420
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください