シンコハンガー
リバースファミリー10本組
シンプルなシャツ用ハンガー
材質
本体/再生ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
200
質量(g)
53
縦(mm)
8
横(mm)
410
内容量
1個(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178204
ー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください