曜日別特売

Tジャケット42ストップ10本セット

Tジャケット42ストップ10本セット - シンコハンガーTジャケット42ストップ10本セット - シンコハンガー

服の型崩れを防ぐ立体フォルム、なのにスリム。だから収納効率がアップします。肩幅42cm

材質本体/ポリプロピレン フック/鉄・クロームメッキ ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工ホワイト高さ(mm)250質量(g)125縦(mm)35横(mm)420内容量1個(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178299420
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする