シンコハンガー
Tジャケット回転式4210本セット
回転式バーでスラックスが取り出しやすいスーツハンガー。肩幅42cm
材質
本体・回転コマ/ポリプロピレン バー受け/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 回転ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工
色
ホワイト
高さ(mm)
255
質量(g)
139
縦(mm)
35
横(mm)
420
内容量
1個(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178308
ー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください