シンコハンガー
S&Fリレースラックス2P
スラックスを効率良く収納できる連結式ハンガー。
材質
本体・フック/ハイインパクトスチロール ストップバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工 フック/ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
155
質量(g)
180
収納本数(本)
1
縦(mm)
30
横(mm)
395
内容量
1個(2パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178238
ー
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください