サークルハンガー

サークルハンガー - シンコハンガーサークルハンガー - シンコハンガー

帽子やマフラー、スカーフ、アクセサリを連結しておしゃれに掛けられる

材質本体/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキホワイト高さ(mm)205質量(g)58縦(mm)30横(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178265
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする