シンコハンガー
ペットハンガー3本組
ペットの洋服がすべり落ちにくいラバー加工のハンガー
材質
本体:鉄・ポリ塩化ビニル フック:鉄・クロームメッキ
色
イエロー
高さ(mm)
155
質量(g)
42
縦(mm)
5
横(mm)
200
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178274
ー
オープン
¥
728
¥
801
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください