オカトー
miffy屋内・屋外兼用玄関マットミッフィーとボリス
シンプルなデザインが可愛い!ミッフィーとボリスの玄関マット♪
種別
玄関マット
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:熱可塑性エラストマー
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
高さ(mm)
5
質量(g)
402
縦(mm)
450
横(mm)
750
材質(裏)
熱可塑性エラストマー
設置場所
屋内・屋外兼用
滑り止め効果
あり
洗濯方法
水洗い可能
内容量
1個
注意
お洗濯はできません。
床を傷つける可能性がありますので、フローリングなど室内での使用はお避けください。
塩化ビニル樹脂製や大理石・みかげ石など天然石材の床、またワックス剤を塗布した床ではご使用になれません。床が変色する恐れがあります。その他ご注意 お使いのモニターの設定により、色の見え方が異なることがございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178098
ー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください