【商品重量】約2.1kg
【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
【取付方式】天吊り方式
【対応モニター】14~42インチ
【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能
【角度調節機能】Up and Down ±45°
Swivel ±180°
【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能
【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
【Model名】RM-510
【色】 黒


