曜日別特売

デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) - bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) - bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) - bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) - bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) - bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) - bitstrong

【商品重量】約4.7kg
【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
【対応モニター】17~27インチ
【角度調節機能】Up and Down ±90°
Left and Right 180°
【モニター回転機能】360°調整可能
【モニター高さ調整】400mmまで調整可能
【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能
【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
【Model名】T-2B
【色】 黒

用途
デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。
またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。
質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8内容量1個
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛けの穴のデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80182666BS-STD30108
8,600
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする