A4ファイルボックス

A4ファイルボックス - ヤマニパッケージA4ファイルボックス - ヤマニパッケージA4ファイルボックス - ヤマニパッケージA4ファイルボックス - ヤマニパッケージA4ファイルボックス - ヤマニパッケージA4ファイルボックス - ヤマニパッケージA4ファイルボックス - ヤマニパッケージA4ファイルボックス - ヤマニパッケージ

デスク周りの収納や仕分けに便利なパステルカラーのA4ファイルBOXです。

用途収納用材質段ボール E段形状1枚組立式サイズA4質量(g)123枚数10内寸法(mm)313×90×237入数パーツ:1内容量1ケース(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例1.80182797EE-709ピンク
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80182806EE-710ブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80182815EE-711ミント
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80182824EE-712イエロー
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする