曜日別特売

3ステージ アクティビティセンター

3ステージ アクティビティセンター - ダッドウェイ

遊びと学びの全身アプローチができるアクティビティーセンター
ベビーキーパーからつかまり立ちの練習、最後はお子さま専用テーブルとして、成長に合わせて3段階チェンジ!長くお使いいただけます
遊びながら学べるディスカバリーウィンドウ&ピアノ
音やしかけがいっぱいのおもちゃ付き
工具不要で組立簡単

用途ベビーキーパー、ベビーチェア、プレイテーブルとしても。 ベビーキーパー ベビーチェア プレイテーブル ベビートイ ベビーサークル 赤ちゃん 知育玩具 出産祝い質量(kg)5.92本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)79×79×47※トイバーなし時適応4カ月(首すわり)から内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185974FTSH303325ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリエステル、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、鉄
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
80185990FTSH303326ポリプロピレン、ABS 樹脂、鉄、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリ塩化ビニル
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする