曜日別特売

スマートチェーンポール ダークブラウン

スマートチェーンポール ダークブラウン - つくし工房スマートチェーンポール ダークブラウン - つくし工房
材質プラスチックダークブラウン質量(kg)【満水時】4内容1台寸法(高さH×幅W)(mm)820×215ポール径(Φmm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80186044543840820×215
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする