船極メバル 枝50cm回転ビーズ3本鈎2セット

船極メバル 枝50cm回転ビーズ3本鈎2セット - HAYABUSA船極メバル 枝50cm回転ビーズ3本鈎2セット - HAYABUSA
用途
使用鈎:一撃メバル 上黒
枝:50cm
全長(m)3本数鈎:3本内容量1枚(2組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80194417SD-6076-1幹糸:1.5、鈎:61
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194426SD-6077-1幹糸:1.5、鈎:71
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194435SD-6078-1.2幹糸:2、鈎:81.2
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194444SD-6079-1.5幹糸:2、鈎:91.5
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする