つくし工房
安全チョッキ反射無地 ネイビーメッシュ 黄色反射
仕様
両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
種類
チョッキ型
寸法(cm)
着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340
表示内容
無地
入数
1着
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186735
TY-19N
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください