安全チョッキ反射無地 レッドメッシュ 黄色反射

安全チョッキ反射無地 レッドメッシュ 黄色反射 - つくし工房
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド種類チョッキ型寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340表示内容無地入数1着内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80186744TY-19R
5,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする