つくし工房
資格者表示ゼッケン前面用 監視人
材質
高輝度反射+ターポリン
寸法(mm)
反射部:225×70
タイプ
全面胸部用
種類
ゼッケン型
表示内容
監視人
色(本体)
イエロー
入数
1着
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186769
TY-201Y
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください