つくし工房
保安灯 プリズムフラシュ アンバー
カットコーンに取り付け可能
用途
夜間自動点滅
仕様
無日照動作:約10日間
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
H147×Φ80(挿入部Φ39)
質量(g)
約150
電源
ソーラーパネル
蓄電池形名
ニッケル水素(12V 600mAh)
点灯方式
交互点滅
LED
アンバー:4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186839
6208-CC
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください