かんたん! 電源取出しハーネス

かんたん! 電源取出しハーネス - DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネス - DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネス - DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネス - DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネス - DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネス - DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネス - DAYTONA(デイトナ)

車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。
イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。
分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。
別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
【適合車種】
X350(24)

用途
適合車種:X350(24) タンク下用
カプラー接続だけでACC電源取り出し
イグニッションキーに連動
説明書に車種ごとの取付方法付き
ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
適合X350(24)内容量1個
注意
※ 装着する電装品のスペックを必ずご確認ください。
※ 車両により配線加工が必要になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024593741567
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする