曜日別特売

継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm)

継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm) - ホームテイスト継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm) - ホームテイスト継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm) - ホームテイスト継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm) - ホームテイスト継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm) - ホームテイスト継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm) - ホームテイスト継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm) - ホームテイスト継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドロング(140×500cm) - ホームテイスト

PVCロールマット ワイドロング(140×500cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!
PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。
安全安心を追求し、様々な試験をクリア。
お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!

用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。マットタイプロール内容量1枚
注意
※完成品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293729PRM-1450WL-BE(約)15.5ベージュ(約)140×500×1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293747PRM-1450WL-GY約15.5グレー約140×500×1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
80293738PRM-1450WL-IV(約)15.5アイボリー(約)140×500×1.5
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする