継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm)

継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムロング(110×500cm) ホームテイスト

PVCロールマット スリムロング(110×500cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!
PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。
安全安心を追求し、様々な試験をクリア。
お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!

用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。 質量(kg)(約)10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)110×500×1.5 素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレン マットタイプロール 内容量1枚
注意
※完成品です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80293668 PRM-1150SL-BE ベージュ
オープン
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293677 PRM-1150SL-IV アイボリー
オープン
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293686 PRM-1150SL-GY グレー
オープン
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする