阪上製作所
NMYパッキン
ロッド用
材質
RN906
寸法H(mm)
2.1
寸法l(mm)
1.5
寸法GA(mm)
2.5
寸法GB(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311466
NMY-4
4
7
5.2
オープン
¥
217
¥
239
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311475
NMY-5
5
8
5.2
オープン
¥
217
¥
239
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311484
NMY-8
8
11
8.2
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください