阪上製作所
KCSクッションシール
ロッド用
材質
PN104
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311947
KCS-24
26
3.5
24
0.9
35
オープン
¥
297
¥
327
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311956
KCS-35
30
4.7
35
1.1
49
オープン
¥
354
¥
389
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311965
KCS-45
32
5
45
1.2
60
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311974
KCS-55
34
5.5
55
1.8
71
オープン
¥
627
¥
690
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください